Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 28x38 L=8

  • ERIKS:11204438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,00

-

10+

€ 6,30

10.00%

25+

€ 5,60

20.00%

50+

€ 4,90

30.00%

100+

€ 4,55

35.00%

500+

€ 3,50

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s