Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 25x35 L=9

  • ERIKS:10018589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 31,50/ stukexcl. btw

€ 38,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,50

-

5+

€ 25,20

20.00%

10+

€ 20,48

35.00%

30+

€ 15,75

50.00%

50+

€ 14,18

55.00%

100+

€ 12,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
25 mm
Uitwendige diameter
35 mm
Groefbreedte
9 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
9 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s