Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 25,4x31,75 L=4,76

  • ERIKS:10018947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,05

-

10+

€ 4,55

10.00%

25+

€ 4,04

20.00%

50+

€ 3,54

30.00%

100+

€ 3,28

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s