Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 20x28 L=7

  • ERIKS:10018588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,70

-

5+

€ 21,36

20.00%

10+

€ 17,36

35.00%

30+

€ 13,35

50.00%

50+

€ 12,02

55.00%

100+

€ 10,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
20 mm
Uitwendige diameter
28 mm
Groefbreedte
7 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
28 mm
L
7 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s