Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 19,5x27,5 L=8,3

  • ERIKS:14194179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,20

-

5+

€ 20,96

20.00%

10+

€ 17,03

35.00%

30+

€ 13,10

50.00%

50+

€ 11,79

55.00%

100+

€ 10,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
19.5 mm
Uitwendige diameter
27.5 mm
Groefbreedte
8.3 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
19.5 mm
D
27.5 mm
L
8.3 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s