Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 18x24 L=5,2

  • ERIKS:14194178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 24,80/ stukexcl. btw

€ 30,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,80

-

5+

€ 19,84

20.00%

10+

€ 16,12

35.00%

30+

€ 12,40

50.00%

50+

€ 11,16

55.00%

100+

€ 9,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
18 mm
Uitwendige diameter
24 mm
Groefbreedte
5.2 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
18 mm
D
24 mm
L
5.2 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s