€ 21,20/ stukexcl. btw
€ 25,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,20 | - |
5+ | € 16,96 | 20.00% |
10+ | € 13,78 | 35.00% |
30+ | € 10,60 | 50.00% |
50+ | € 9,54 | 55.00% |
100+ | € 8,48 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TSE |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 14 mm |
Uitwendige diameter | 22 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 14 mm |
D | 22 mm |
L | 7 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |