Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 14x22 L=6,3

  • ERIKS:14194171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 21,20/ stukexcl. btw

€ 25,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,20

-

5+

€ 16,96

20.00%

10+

€ 13,78

35.00%

30+

€ 10,60

50.00%

50+

€ 9,54

55.00%

100+

€ 8,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
14 mm
Uitwendige diameter
22 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
14 mm
D
22 mm
L
6.3 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s