Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 110x125 L=12

  • ERIKS:10018833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 14,90/ stukexcl. btw

€ 18,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,90

-

10+

€ 13,41

10.00%

25+

€ 11,92

20.00%

50+

€ 10,43

30.00%

100+

€ 9,69

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
110 mm
Uitwendige diameter
125 mm
Groefbreedte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
12 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s