Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 100x120 L=14,5

  • ERIKS:10018907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,20

-

10+

€ 15,48

10.00%

25+

€ 13,76

20.00%

50+

€ 12,04

30.00%

100+

€ 11,18

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s