Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 100x120 L=14

  • ERIKS:14194241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 124,50/ stukexcl. btw

€ 150,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 124,50

-

5+

€ 99,60

20.00%

10+

€ 80,93

35.00%

30+

€ 62,25

50.00%

50+

€ 56,03

55.00%

100+

€ 49,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
100 mm
Uitwendige diameter
120 mm
Groefbreedte
14 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
100 mm
D
120 mm
L
14 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s