Eriks

Compactafdichting TGO NBR/weefsel 90x102 L=9,6

  • ERIKS:10018818
Image 1
Eendelige compact stangafdichting TGO van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring. Materiaal NBRweefsel en NBR. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,20

-

10+

€ 10,08

10.00%

25+

€ 8,96

20.00%

50+

€ 7,84

30.00%

100+

€ 7,28

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO