Eriks

Compactafdichting TGO NBR/weefsel 36x44 L=6,4

  • ERIKS:11204554
Image 1
Eendelige compact stangafdichting TGO van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring. Materiaal NBRweefsel en NBR. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,25

-

10+

€ 6,53

10.00%

25+

€ 5,80

20.00%

50+

€ 5,08

30.00%

100+

€ 4,71

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO