Eriks

Compactafdichting TGO NBR/weefsel 35x43 L=6,4

  • ERIKS:10018708
Image 1
Eendelige compact stangafdichting TGO van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring. Materiaal NBRweefsel en NBR. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,80

-

10+

€ 5,22

10.00%

25+

€ 4,64

20.00%

50+

€ 4,06

30.00%

100+

€ 3,77

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO