Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 90x110 L=30

  • ERIKS:12934076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,40/ stukexcl. btw

€ 85,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,40

-

5+

€ 56,32

20.00%

10+

€ 45,76

35.00%

30+

€ 35,20

50.00%

50+

€ 31,68

55.00%

100+

€ 28,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
110 mm
Groefbreedte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
90 mm
D
110 mm
L
30 mm
D1
90.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s