Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 85x95 L=22.5

  • ERIKS:14440556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,90/ stukexcl. btw

€ 79,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,90

-

5+

€ 52,72

20.00%

10+

€ 42,84

35.00%

30+

€ 32,95

50.00%

50+

€ 29,66

55.00%

100+

€ 26,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
85 mm
Groefdiameter
95 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
85 mm
D
95 mm
L
22.5 mm
D1
85.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s