€ 61,50/ stukexcl. btw
€ 74,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,50 | - |
5+ | € 49,20 | 20.00% |
10+ | € 39,98 | 35.00% |
30+ | € 30,75 | 50.00% |
50+ | € 27,68 | 55.00% |
100+ | € 24,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 95 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 80 mm |
D | 95 mm |
L | 22.5 mm |
D1 | 80.4 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |