Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 80x100 L=30

  • ERIKS:14440554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,50/ stukexcl. btw

€ 74,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,50

-

5+

€ 49,20

20.00%

10+

€ 39,98

35.00%

30+

€ 30,75

50.00%

50+

€ 27,68

55.00%

100+

€ 24,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
80 mm
D
100 mm
L
30 mm
D1
80.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s