Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 70x90 L=30

  • ERIKS:12961506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,00/ stukexcl. btw

€ 64,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,00

-

5+

€ 42,40

20.00%

10+

€ 34,45

35.00%

30+

€ 26,50

50.00%

50+

€ 23,85

55.00%

100+

€ 21,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
70 mm
Groefdiameter
90 mm
Groefbreedte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
70 mm
D
90 mm
L
30 mm
D1
70.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s