€ 47,30/ stukexcl. btw
€ 57,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,30 | - |
5+ | € 37,84 | 20.00% |
10+ | € 30,75 | 35.00% |
30+ | € 23,65 | 50.00% |
50+ | € 21,29 | 55.00% |
100+ | € 18,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 63 mm |
Groefdiameter | 83 mm |
Groefbreedte | 37 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 63 mm |
D | 83 mm |
L | 37 mm |
D1 | 63.4 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |