€ 41,10/ stukexcl. btw
€ 49,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,10 | - |
5+ | € 32,88 | 20.00% |
10+ | € 26,72 | 35.00% |
30+ | € 20,55 | 50.00% |
50+ | € 18,50 | 55.00% |
100+ | € 16,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 70 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 55 mm |
D | 70 mm |
L | 22.5 mm |
D1 | 55.4 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |