Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 50x65 L=22.5

  • ERIKS:12961507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,30/ stukexcl. btw

€ 45,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,30

-

5+

€ 29,84

20.00%

10+

€ 24,25

35.00%

30+

€ 18,65

50.00%

50+

€ 16,79

55.00%

100+

€ 14,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
65 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
65 mm
L
22.5 mm
D1
50.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s