Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 45x60 L=22.5

  • ERIKS:11325873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,70/ stukexcl. btw

€ 40,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,70

-

5+

€ 26,96

20.00%

10+

€ 21,91

35.00%

30+

€ 16,85

50.00%

50+

€ 15,17

55.00%

100+

€ 13,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
45 mm
D
60 mm
L
22.5 mm
D1
45.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s