Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 40x55 L=22.5

  • ERIKS:14440540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,20/ stukexcl. btw

€ 36,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,20

-

5+

€ 24,16

20.00%

10+

€ 19,63

35.00%

30+

€ 15,10

50.00%

50+

€ 13,59

55.00%

100+

€ 12,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
55 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
40 mm
D
55 mm
L
22.5 mm
D1
40.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s