€ 26,80/ stukexcl. btw
€ 32,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,80 | - |
5+ | € 21,44 | 20.00% |
10+ | € 17,42 | 35.00% |
30+ | € 13,40 | 50.00% |
50+ | € 12,06 | 55.00% |
100+ | € 10,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 47 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 35 mm |
D | 47 mm |
L | 22.5 mm |
D1 | 35.4 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |