Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 30x43 L=20

  • ERIKS:11239731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,40/ stukexcl. btw

€ 28,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,40

-

5+

€ 18,72

20.00%

10+

€ 15,21

35.00%

30+

€ 11,70

50.00%

50+

€ 10,53

55.00%

100+

€ 9,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
43 mm
Groefbreedte
20 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
30 mm
D
43 mm
L
20 mm
D1
30.4 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s