€ 290,00/ stukexcl. btw
€ 350,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 290,00 | - |
5+ | € 232,00 | 20.00% |
10+ | € 188,50 | 35.00% |
30+ | € 145,00 | 50.00% |
50+ | € 130,50 | 55.00% |
100+ | € 116,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 260 mm |
Groefdiameter | 280 mm |
Groefbreedte | 30 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 260 mm |
D | 280 mm |
L | 30 mm |
D1 | 260.7 mm |
C | 10 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |