€ 227,00/ stukexcl. btw
€ 274,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 227,00 | - |
5+ | € 181,60 | 20.00% |
10+ | € 147,55 | 35.00% |
30+ | € 113,50 | 50.00% |
50+ | € 102,15 | 55.00% |
100+ | € 90,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 220 mm |
Groefdiameter | 245 mm |
Groefbreedte | 35 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 220 mm |
D | 245 mm |
L | 35 mm |
D1 | 220.7 mm |
C | 10 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |