€ 198,00/ stukexcl. btw
€ 239,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 198,00 | - |
5+ | € 158,40 | 20.00% |
10+ | € 128,70 | 35.00% |
30+ | € 99,00 | 50.00% |
50+ | € 89,10 | 55.00% |
100+ | € 79,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 225 mm |
Groefbreedte | 35 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 200 mm |
D | 225 mm |
L | 35 mm |
D1 | 200.7 mm |
C | 7 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |