Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 180x205 L=35

  • ERIKS:14440565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 171,00/ stukexcl. btw

€ 206,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 171,00

-

5+

€ 136,80

20.00%

10+

€ 111,15

35.00%

30+

€ 85,50

50.00%

50+

€ 76,95

55.00%

100+

€ 68,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
180 mm
Groefdiameter
205 mm
Groefbreedte
35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
180 mm
D
205 mm
L
35 mm
D1
180.7 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s