Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 140x160 L=28

  • ERIKS:11182437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,00/ stukexcl. btw

€ 147,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 122,00

-

5+

€ 97,60

20.00%

10+

€ 79,30

35.00%

30+

€ 61,00

50.00%

50+

€ 54,90

55.00%

100+

€ 48,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
140 mm
Groefdiameter
160 mm
Groefbreedte
28 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
140 mm
D
160 mm
L
28 mm
D1
140.7 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s