Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 125x145 L=29.6

  • ERIKS:14440561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,50/ stukexcl. btw

€ 127,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 105,50

-

5+

€ 84,40

20.00%

10+

€ 68,58

35.00%

30+

€ 52,75

50.00%

50+

€ 47,48

55.00%

100+

€ 42,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
125 mm
Groefdiameter
145 mm
Groefbreedte
29.6 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
125 mm
D
145 mm
L
29.6 mm
D1
125.7 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s