Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 120x140 L=30

  • ERIKS:14440560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,90/ stukexcl. btw

€ 120,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,90

-

5+

€ 79,92

20.00%

10+

€ 64,94

35.00%

30+

€ 49,95

50.00%

50+

€ 44,96

55.00%

100+

€ 39,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
140 mm
Groefbreedte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
30 mm
D1
120.7 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s