Eriks

Compactafdichting PSE NBR/POM 115x130 L=30

  • ERIKS:14440558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,70/ stukexcl. btw

€ 114,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,70

-

5+

€ 75,76

20.00%

10+

€ 61,56

35.00%

30+

€ 47,35

50.00%

50+

€ 42,62

55.00%

100+

€ 37,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PSE
Stangdiameter
115 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
115 mm
D
130 mm
L
30 mm
D1
115.7 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s