€ 94,70/ stukexcl. btw
€ 114,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 94,70 | - |
5+ | € 75,76 | 20.00% |
10+ | € 61,56 | 35.00% |
30+ | € 47,35 | 50.00% |
50+ | € 42,62 | 55.00% |
100+ | € 37,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 115 mm |
Groefdiameter | 125 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 115 mm |
D | 125 mm |
L | 22.5 mm |
D1 | 115.7 mm |
C | 7 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |