€ 93,60/ stukexcl. btw
€ 113,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 93,60 | - |
5+ | € 74,88 | 20.00% |
10+ | € 60,84 | 35.00% |
30+ | € 46,80 | 50.00% |
50+ | € 42,12 | 55.00% |
100+ | € 37,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PSE |
Stangdiameter | 114 mm |
Groefdiameter | 130 mm |
Groefbreedte | 20 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 114 mm |
D | 130 mm |
L | 20 mm |
D1 | 114.7 mm |
C | 7 mm |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |