€ 28,00/ stukexcl. btw
€ 33,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,00 | - |
5+ | € 22,40 | 20.00% |
10+ | € 18,20 | 35.00% |
30+ | € 14,00 | 50.00% |
50+ | € 12,60 | 55.00% |
100+ | € 11,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 88.9 mm |
Groefdiameter | 69.85 mm |
Groefbreedte | 24.21 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 69.85 mm |
D | 88.9 mm |
L | 24.21 mm |
d1 | 87.22 mm |
ds | 83.08 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |