€ 30,80/ stukexcl. btw
€ 37,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,80 | - |
5+ | € 24,64 | 20.00% |
10+ | € 20,02 | 35.00% |
30+ | € 15,40 | 50.00% |
50+ | € 13,86 | 55.00% |
100+ | € 12,32 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 88.9 mm |
Groefdiameter | 76.2 mm |
Groefbreedte | 14.27 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 76.2 mm |
D | 88.9 mm |
L | 14.27 mm |
d1 | 87.3 mm |
ds | 82.93 mm |
L1 | 5.33 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |