Eriks

Compactafdichting EZM NBR/POM/TPE 80x76x66 L=22,4 L1=5,2

  • ERIKS:11096936
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type EZM is een vijfdelige dubbelwerkende compacte afdichting die bestaat uit een elastomeer afdichtingselement van nitrilrubber, twee polyester elastomeer steunringen aan beide zijden om extrusie in de afdichtingsspleet te voorkomen en twee speciaal geprofileerde geleidingsringen vervaardigd van thermoplast om dwarskrachten op te vangen.
Opslaan in lijst

€ 26,30/ stukexcl. btw

€ 31,82incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,30

-

5+

€ 21,04

20.00%

10+

€ 17,10

35.00%

30+

€ 13,15

50.00%

50+

€ 11,84

55.00%

100+

€ 10,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EZM
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
66 mm
Groefbreedte
22.4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal back-up ring
TPE
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
66 mm
D
80 mm
L
22.4 mm
d1
79.4 mm
ds
76 mm
L1
5.2 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s