€ 15,47/ stukexcl. btw
€ 18,72incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,80 | - |
5+ | € 19,04 | 20.00% |
10+ | € 15,47 | 35.00% |
30+ | € 11,90 | 50.00% |
50+ | € 10,71 | 55.00% |
100+ | € 9,52 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 35 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 60 mm |
D | 80 mm |
L | 35 mm |
d1 | 77.54 mm |
ds | 72.62 mm |
L1 | 9.52 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |