€ 26,60/ stukexcl. btw
€ 32,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,60 | - |
5+ | € 21,28 | 20.00% |
10+ | € 17,29 | 35.00% |
30+ | € 13,30 | 50.00% |
50+ | € 11,97 | 55.00% |
100+ | € 10,64 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 76.2 mm |
Groefdiameter | 66.67 mm |
Groefbreedte | 11.1 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 66.67 mm |
D | 76.2 mm |
L | 11.1 mm |
d1 | 74.6 mm |
ds | 71.62 mm |
L1 | 3.81 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |