€ 22,60/ stukexcl. btw
€ 27,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,60 | - |
5+ | € 18,08 | 20.00% |
10+ | € 14,69 | 35.00% |
30+ | € 11,30 | 50.00% |
50+ | € 10,17 | 55.00% |
100+ | € 9,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 76.2 mm |
Groefdiameter | 57.15 mm |
Groefbreedte | 24.21 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 57.15 mm |
D | 76.2 mm |
L | 24.21 mm |
d1 | 74.5 mm |
ds | 70.38 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |