€ 21,30/ stukexcl. btw
€ 25,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,30 | - |
5+ | € 17,04 | 20.00% |
10+ | € 13,85 | 35.00% |
30+ | € 10,65 | 50.00% |
50+ | € 9,59 | 55.00% |
100+ | € 8,52 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 54 mm |
Groefbreedte | 20.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 54 mm |
D | 70 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 69 mm |
ds | 66 mm |
L1 | 3.1 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |