€ 20,10/ stukexcl. btw
€ 24,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,10 | - |
5+ | € 16,08 | 20.00% |
10+ | € 13,07 | 35.00% |
30+ | € 10,05 | 50.00% |
50+ | € 9,05 | 55.00% |
100+ | € 8,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 69.85 mm |
Groefdiameter | 50.8 mm |
Groefbreedte | 23.79 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 50.8 mm |
D | 69.85 mm |
L | 23.79 mm |
d1 | 68.85 mm |
ds | 64.07 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |