€ 15,60/ stukexcl. btw
€ 18,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,60 | - |
5+ | € 12,48 | 20.00% |
10+ | € 10,14 | 35.00% |
30+ | € 7,80 | 50.00% |
50+ | € 7,02 | 55.00% |
100+ | € 6,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 39 mm |
Groefbreedte | 20.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 39 mm |
D | 55 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 54 mm |
ds | 51 mm |
L1 | 3.1 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |