€ 14,20/ stukexcl. btw
€ 17,18incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 35 mm |
Groefbreedte | 20 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 35 mm |
D | 50 mm |
L | 20 mm |
d1 | 48.5 mm |
ds | 46 mm |
L1 | 5 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |