€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,50 | - |
5+ | € 13,20 | 20.00% |
10+ | € 10,73 | 35.00% |
30+ | € 8,25 | 50.00% |
50+ | € 7,43 | 55.00% |
100+ | € 6,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 50.8 mm |
Groefdiameter | 41.27 mm |
Groefbreedte | 11.1 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 41.27 mm |
D | 50.8 mm |
L | 11.1 mm |
d1 | 49.19 mm |
ds | 46.27 mm |
L1 | 3.81 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |