€ 13,10/ stukexcl. btw
€ 15,85incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,10 | - |
5+ | € 10,48 | 20.00% |
10+ | € 8,52 | 35.00% |
30+ | € 6,55 | 50.00% |
50+ | € 5,90 | 55.00% |
100+ | € 5,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 32 mm |
Groefbreedte | 15.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
L | 15.5 mm |
d1 | 39.4 mm |
ds | 36 mm |
L1 | 3.2 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |