€ 9,36/ stukexcl. btw
€ 11,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,36 | - |
5+ | € 7,80 | 16.67% |
25+ | € 7,28 | 22.22% |
50+ | € 6,24 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 32 mm |
Groefdiameter | 24 mm |
Groefbreedte | 15.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 24 mm |
D | 32 mm |
L | 15.5 mm |
d1 | 31 mm |
ds | 28 mm |
L1 | 3.1 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |