€ 7,34/ stukexcl. btw
€ 8,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,34 | - |
5+ | € 6,11 | 16.67% |
25+ | € 5,71 | 22.22% |
50+ | € 4,89 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EZM |
Boringsdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 17 mm |
Groefbreedte | 15.4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 17 mm |
D | 30 mm |
L | 15.4 mm |
d1 | 28.5 mm |
ds | 26.5 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |